Motion
2200-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2200-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107550
No. Fabricante 2200-2RS-TVH
Precio132.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2200-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 10 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107550
No. Fabricante 2200-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$132.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2200-2RS-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    2200-2RS-TVH cuenta con un orificio de 10 mm, cierre recto doble sellado, 30 mm de diámetro exterior y 14 mm de ancho para condiciones de sala limpia.
  • Número de catálogo del fabricante
    2200-2RS-TVH
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1180 N
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160155

Descripción general

Descripción del fabricante
2200-2RS-TVH
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o TV
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"