Motion
2212-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2212-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107555
No. Fabricante 2212-2RS-TVH
Precio445.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2212-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107555
No. Fabricante 2212-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio445.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2212-2RS-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2212-2RS-TVH con orificio de 60 mm, diseño recto, 110 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para entornos limpios.
  • Número de catálogo del fabricante
    2212-2RS-TVH
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 N
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327521286

Descripción general

Descripción del fabricante
2212-2RS-TVH
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o TV
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"