Motion
2213-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2213-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107556
No. Fabricante 2213-2RS-TVH
Precio431.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2213-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107556
No. Fabricante 2213-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$431.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    3.21 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2213-2RS-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2213-2RS-TVH con orificio de 65 mm, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 31 mm para uso en salas limpias.
  • Número de catálogo del fabricante
    2213-2RS-TVH
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12400 N
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327521309

Descripción general

Descripción del fabricante
2213-2RS-TVH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"