Motion
2309-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2309-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107558
No. Fabricante 2309-2RS-TVH
Precio392.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2309-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 36 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #02107558
No. Fabricante 2309-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio392.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.71 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2309-2RS-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    2309-2RS-TVH El cojinete ofrece un orificio recto de 45 mm, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior, 36 mm de ancho; diseñado para entornos hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    2309-2RS-TVH
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    12600 N
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801025096

Descripción general

Descripción del fabricante
2309-2RS-TVH BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"