Motion
11207-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02107559
No. Fabricante 11207-TVH
Precio333.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 52 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02107559
No. Fabricante 11207-TVH
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
Precio333.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.19 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    11207-TVH
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Cojinete autoalineable 11207-TVH con diámetro interior de 35 mm, diámetro exterior de 72 mm y ancho de 52 mm para cargas moderadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    11207-TVH
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    112
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801183451

Descripción general

Descripción del fabricante
11207-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos