Motion
16019
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107560
No. Fabricante 16019
Precio439.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 95 mm Diámetro interno, 145 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107560
No. Fabricante 16019
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
Precio439.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16019
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 95 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 145 mm y ancho total de 16 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16019
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    41000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801185073

Descripción general

Descripción del fabricante
16019

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like