Motion
52210
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 78 mm OD, 39 mm Ancho, Separable
Artículo MI #02107563
No. Fabricante 52210
Precio454.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, orificio de 40 mm, 78 mm OD, 39 mm Ancho, Separable
Artículo MI #02107563
No. Fabricante 52210
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
Precio454.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    78 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    39 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    11241.007 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11100 lbf
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    52200
  • Estándares cumplidos
    DIN 711, ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    23830.935 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble
  • UPC_NO
    4012801016698

Descripción general

Descripción del fabricante
52210

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"