Motion
53213
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 65 mm, 100 mm OD, 28.70 mm de ancho, separable
Artículo MI #02107564
No. Fabricante 53213
Precio512.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Una dirección, calibre de 65 mm, 100 mm OD, 28.70 mm de ancho, separable
Artículo MI #02107564
No. Fabricante 53213
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
Su precio$512.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Esfera
  • En general Ancho  
    28.70 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    14388.489 lbf
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    64000 N
  • Separable o con banda
    Separable
  • Serie
    532
  • Estándares cumplidos
    DIN 711/ISO 104
  • Capacidad de carga estática
    33498.201 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    4012801199292

Descripción general

Descripción del fabricante
53213

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"