Motion
2211-K-2RS-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2211-K-2RS-TVH-C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #02107566
No. Fabricante 2211-K-2RS-TVH-C3
Precio308.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2211-K-2RS-TVH-C3

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, Doble sellado, C3
Artículo MI #02107566
No. Fabricante 2211-K-2RS-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio308.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    2211-K-2RS-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2211-K-2RS-TVH-C3 con orificio cónico de 55 mm, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm para sistemas limpios.
  • Número de catálogo del fabricante
    2211-K-2RS-TVH-C3
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9900 N
  • Serie
    22
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160544

Descripción general

Descripción del fabricante
2211-K-2RS-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"