Motion
16004-A-2Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02107568
No. Fabricante 16004-A-2Z
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 8 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02107568
No. Fabricante 16004-A-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    16004-A-2Z
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 16004-A-2Z tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un orificio recto, un cierre apantallado doble, un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 8 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    16004-A-2Z
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    160
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802335699

Descripción general

Descripción del fabricante
16004-A-2Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"