Motion
AN20
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 3.918-12 , 5.1930 pulg. OD, 4.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.7600 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02107571
No. Fabricante AN20
Precio50.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 3.918-12 , 5.1930 pulg. OD, 4.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.7600 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02107571
No. Fabricante AN20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$50.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    84200 lb
  • Cara Diámetro  
    4.8130 pulg.
  • Altura
    1.07
  • Longitud
    5.53
  • Exterior Diámetro  
    5.1930 pulg.
  • Ancho general
    0.7600 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.918-12
  • Peso
    1.73 libras, 2.2
  • Ancho
    5.27

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-20
  • Número de Upc del fabricante
    4026677286116
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN

Descripción general

Descripción del fabricante
AN20 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"