Motion
KM14
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M70x2 mm, Tamaño de rosca de M70x2 mm, 92 mm OD, 85 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02107573
No. Fabricante KM14
Precio61.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M70x2 mm, Tamaño de rosca de M70x2 mm, 92 mm OD, 85 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02107573
No. Fabricante KM14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    92 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M70x2 mm, M70x2  mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB14
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801174343

Descripción general

Descripción del fabricante
KM14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos