Motion
KM16
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M80x2 mm, Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02107574
No. Fabricante KM16
Price$102.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - M80x2 mm, Tamaño de rosca de M80x2 mm, 105 mm OD, 95 mm Diámetro frontal, 15 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02107574
No. Fabricante KM16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.17/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Face Diameter  
    95 mm
  • Outside Diameter  
    105 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Thread Size  
    M80x2 mm, M80x2  mm
  • Peso
    0.88 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB16
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    4012801174350

Descripción general

Descripción del fabricante
KM16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs