Motion
6310DDUNRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02107611
No. Fabricante 6310DDUNRC3
Precio165.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02107611
No. Fabricante 6310DDUNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio165.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6310DDUNRC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 50 mm con sellos dobles y un diámetro exterior de 110 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6310DDUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176682322
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176682322

Descripción general

Descripción del fabricante
6310DDUNR C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno