Motion
6403
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107613
No. Fabricante 6403
Precio128.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107613
No. Fabricante 6403
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
Precio128.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6403 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6403 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 17mm y 62mm , diseñado para maquinaria de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6403
  • Número de Upc del fabricante
    029176066351
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066351

Descripción general

Descripción del fabricante
6403 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno