Motion
6414C3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 180 mm de DE, 42 mm de ancho
Artículo MI #02107616
No. Fabricante 6414C3
Precio950.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 70 mm de DI, 180 mm de DE, 42 mm de ancho
Artículo MI #02107616
No. Fabricante 6414C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio950.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ancho del anillo exterior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    42 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6414C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 180 mm y un ancho de 42 mm, para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6414C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176066528
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176066528

Descripción general

Descripción del fabricante
6414 C3 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno