Motion
7202BWG
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, Ancho de 11 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #02107629
No. Fabricante 7202BWG
Precio109.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, Ancho de 11 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #02107629
No. Fabricante 7202BWG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7202 BWG BRG
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176102943
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    810 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 kgf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176102943

Descripción general

Descripción del fabricante
7202 BWG BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno