Motion
16020
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107630
No. Fabricante 16020
Precio459.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02107630
No. Fabricante 16020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio459.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16020 BRG
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 16020 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 100mm orificios con diseño abierto, 150mm OD y 16mm de ancho para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16020
  • Número de Upc del fabricante
    029176059537
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176059537

Descripción general

Descripción del fabricante
16020 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno