Motion
51211
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 55 mm, 90 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #02107631
No. Fabricante 51211
Precio144.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 55 mm, 90 mm OD, 25 mm ancho
Artículo MI #02107631
No. Fabricante 51211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176062308
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Tipo de raza
    Plano
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Serie
    512
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    029176062308

Descripción general

Descripción del fabricante
51211 BRG
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
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good