Motion
1210K

NTN
1210K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02107669
No. Fabricante 1210K
Precio162.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1210K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02107669
No. Fabricante 1210K
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
Su precio$162.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.135 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1210K BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    1210K El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un 1:12 orificio cónico de 50 mm, cierre abierto, 90 mm OD, 20 mm de ancho; ideal para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    1210K
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513363
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1820 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513363

Descripción general

Descripción del fabricante
1210K BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno