Motion
1315KC3

NTN
1315KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02107675
No. Fabricante 1315KC3
Precio893.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1315KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02107675
No. Fabricante 1315KC3
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
Precio893.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    7.727 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1315KC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico, un orificio de 75 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 37 mm para un alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    1315KC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359257212
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6750 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359257212

Descripción general

Descripción del fabricante
1315KC3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno