Motion
N203

NTN
N203

Cojinete cilíndrico de rodillos -
Artículo MI #02107680
No. Fabricante N203
Precio210.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
N203

Cojinete cilíndrico de rodillos -
Artículo MI #02107680
No. Fabricante N203
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
Precio210.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.148 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359149876
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    N
  • UPC_NO
    4547359149876

Descripción general

Descripción del fabricante
N203 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos