Motion
2313K

NTN
2313K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02107684
No. Fabricante 2313K
Precio951.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2313K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #02107684
No. Fabricante 2313K
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
Precio951.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8898 pulg., 48.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    7.055 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2313K BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    2313K El cojinete incluye un 1:12 orificio cónico de 65 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 48 mm de ancho; diseñado para sistemas giratorios de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    2313K
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7300 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359280975

Descripción general

Descripción del fabricante
2313K BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno