Motion
5310NRC3

NTN
5310NRC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7480 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #02107692
No. Fabricante 5310NRC3
Precio320.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5310NRC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7480 in de ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #02107692
No. Fabricante 5310NRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio320.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.7480 pulg., 44.400 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7480 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.99 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5310NRC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359540086
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    61500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    53
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359540086

Descripción general

Descripción del fabricante
5310NRC3 BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno