Motion
D50B23
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes
Artículo MI #02107907
No. Fabricante D50B23
Precio151.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 23 dientes
Artículo MI #02107907
No. Fabricante D50B23
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
Precio151.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.1790 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5900 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    6.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365200
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365200

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B23 SB 1 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo