Motion
SH-1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.6875 pulg., LTB de 1.2500 pulg.
Artículo MI #02107912
No. Fabricante SH-1
Precio33.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 2.6875 pulg., LTB de 1.2500 pulg.
Artículo MI #02107912
No. Fabricante SH-1
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
Precio33.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    7/8 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-1/4 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    097039383570

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SH 1 QD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good