Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2.0000 in
- Flange Diameter2.5000 in
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Outside Diameter2.2500 in
- Overall Length2.0000 in
Details
- Material del cojineteMetal en polvo
- Código de armonización848330
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- UPC_NO781260003443
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE SF6472-32 BRZ