Motion
N06
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 pulg. OD, 1.5000 pulg. Diámetro frontal, 0.4160 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108247
No. Fabricante N06
Precio10.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 pulg. OD, 1.5000 pulg. Diámetro frontal, 0.4160 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108247
No. Fabricante N06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    17500 lb
  • Cara Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Altura
    1.37
  • Longitud
    2.73
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.4160 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.173-18
  • Peso
    0.2
  • Ancho
    2.61

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-06
  • Número de Upc del fabricante
    4026677314369
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N

Descripción general

Descripción del fabricante
N06 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno