Motion
N07
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.376-18 , 2.0630 pulg. OD, 1.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108248
No. Fabricante N07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.376-18 , 2.0630 pulg. OD, 1.8130 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108248
No. Fabricante N07

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    22500 lb
  • Cara Diámetro  
    1.8130 pulg.
  • Altura
    1.39
  • Longitud
    2.76
  • Exterior Diámetro  
    2.0630 pulg.
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.376-18
  • Peso
    0.3
  • Ancho
    2.68

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-07
  • Número de Upc del fabricante
    4026677314406
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N

Descripción general

Descripción del fabricante
N07 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno