Motion
N08
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.563-18 , 2.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108249
No. Fabricante N08
Precio12.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 1.563-18 , 2.2500 pulg. OD, 2.0000 pulg. Diámetro frontal, 0.4480 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02108249
No. Fabricante N08

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    23700 lb
  • Cara Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Altura
    0.65
  • Longitud
    2.65
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    0.4480 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.563-18
  • Peso
    0.3
  • Ancho
    2.63

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-08
  • Número de Upc del fabricante
    4026677314444
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    N

Descripción general

Descripción del fabricante
N08 TUERCA DE BLOQUEO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno