Motion
TSN 517 A

SKF
TSN 517 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 75 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 106 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #02108297
No. Fabricante TSN 517 A
Precio121.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TSN 517 A

Sello de cojinete - Anillo en V, calibre de 75 mm, caucho de nitrilo con material de elemento de acero, 106 mm OD, ancho general de 10.50 mm
Artículo MI #02108297
No. Fabricante TSN 517 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    106 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Peso
    0.29 lb
  • Ancho
    0.4134 pulg., 10.50 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Goma de nitrilo con elemento de acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Anilla en V
  • UPC_NO
    7316570709919

Descripción general

Descripción del fabricante
TSN 517 UN SELLO PARA HSG DIVIDIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno