Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6 mm
- Diámetro de la cabeza19 mm
- Ángulo de desalineación23 o
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x 1.0
- Tamaño de la roscaM6
- Peso0.025 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- GradoEconomía/Propósito general
- Código de armonización8483.30.8055
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Capacidad de carga estática radial11895 N
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCW
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de rosca-6H
- UPC_NO190029023187