Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior5.512 pulg.
- Ancho general0.591 pulg.
- Diámetro del eje3.938 pulg.
- Peso0.61 lb
Details
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño SCOTPLS
- Tipo de diseñoSCOTPLS
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante085311086912
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Tolerancia de desalineación0.020 pulg. (TIR) Máx.
- Tolerancia a la presión2 psi
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
Descripción del fabricante
39426 SELLO
- El conjunto del sello se ajusta a presión en el orificio mediante herramientas de instalación Scotseal.