Motion
450066
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.468 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02108661
No. Fabricante 450066
Precio27.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 1.625 pulg. de diámetro del eje, 2.441 pulg. de diámetro exterior, 0.468 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02108661
No. Fabricante 450066
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
Precio27.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.441 pulg.
  • Ancho general
    0.468 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.625 pulg.
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893486666
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
450066 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena temperatura baja
  • capacidad.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good