Motion
E-213-33-60

ROLLWAY
E-213-33-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 2.5591 pulg. de diámetro interior, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.0625 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02108667
No. Fabricante E-213-33-60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLWAY
E-213-33-60

Anillo interior de cojinetes de diario - 2.5591 pulg. de diámetro interior, 3.1250 pulg. de diámetro exterior, 2.0625 pulg. de ancho, acero
Artículo MI #02108667
No. Fabricante E-213-33-60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0625 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conjunto completo D21333, anillo exterior B2133-70, conjunto de anillo exterior y rodillo B21333, conjunto de rodillo WS21333
  • Material del cojinete
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete del diario
  • Tipo de cojinete
    Anillo interior

Descripción general

Descripción del fabricante
E-213-33-60 BRG
  • Las carreras y los rodillos se fabrican con acero de alta calidad para rodamientos y se endurecen a Rc 58 como mínimo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good