Motion
SS-812-14

SYMMCO INC
SS-812-14

Cojinete de manga lisa - 0.2500 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #02108685
No. Fabricante SS-812-14
Precio1.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYMMCO INC
SS-812-14

Cojinete de manga lisa - 0.2500 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.8750 pulg. de longitud, material de metal en polvo
Artículo MI #02108685
No. Fabricante SS-812-14
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
Precio1.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Grado ISO
    9001:2008 & 14001:2004
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manga de bronce
  • Código de armonización
    848330
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-812-14
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    CT-1000-K26, SAE841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    SS
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    RoHS, REACH, DRC Conflice Free
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    781260009049

Descripción general

Descripción del fabricante
SS812-14

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"