Motion
LRCR12L
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.8125 in de DE, 0.7188 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #02108708
No. Fabricante LRCR12L
Precio75.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.8125 in de DE, 0.7188 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 de holgura interna
Artículo MI #02108708
No. Fabricante LRCR12L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio75.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.8125 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7188 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    FHRLRR-12B UNIDAD MONTADA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial LRCR12L tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.8125 in y un ancho de 0.7188 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    LRCR12L
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106977261

Descripción general

Descripción del fabricante
FHRLRR-12B UNIDAD MONTADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"