Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Ancho0.1562 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónSSRI1038
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial SS1038 tiene 0.3750 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre abierto, 0.6250 pulg. de diámetro exterior y 0.1562 pulg. de ancho.
- Número de catálogo del fabricanteSS1038
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106995531