Motion
LJ1-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.6250 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02108720
No. Fabricante LJ1-2RS
Precio279.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.0000 in de DI, 2.2500 in de DE, 0.6250 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02108720
No. Fabricante LJ1-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio279.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.6250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    LJ1-2RS BRG
  • Descripción larga
    El LJ1-2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 1.0000 in, doble sellado, 2.2500 in de diámetro exterior y 0.6250 in de ancho para aplicaciones robustas.
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ1-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    747023004997
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18600 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023004997

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ1-2RS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"