Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.2500 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.35 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónLJ1ZZ BRG
- Descripción largaEl LJ1ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.0000-inch , diámetro recto, diseño de doble blindaje, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.6250-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricanteLJ1ZZ
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005017