Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg.
- En general Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónLJ1-1/8-2RS BRG
- Descripción largaEl LJ1-1/8-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.1250-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 2.5000-inch y ancho de 0.6250-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricanteLJ1-1/8-2RS
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023004751