Motion
MJ1-1/4-2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 3.1250 in de DE, 0.8750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02108725
No. Fabricante MJ1-1/4-2RS
Precio620.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 1.2500 in de DI, 3.1250 in de DE, 0.8750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02108725
No. Fabricante MJ1-1/4-2RS
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
Precio620.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    0.8750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    1.04 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    MJ1-1/4-2RS BRG
  • Descripción larga
    El MJ1-1/4-2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 1.2500-inch , diámetro recto, diseño sellado doble, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.8750-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    MJ1-1/4-2RS
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    747023009299

Descripción general

Descripción del fabricante
MJ1-1/4-2RS BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo