Motion
8670X1-1/8

DODGE
8670X1-1/8

Polea de paso variable - 4L, 5L, A, B, 5V Sección de banda, 1 ranura, 6.7000 pulg. de D.E., Acabado, 1-1/8 pulg. Tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #02108729
No. Fabricante 8670X1-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
8670X1-1/8

Polea de paso variable - 4L, 5L, A, B, 5V Sección de banda, 1 ranura, 6.7000 pulg. de D.E., Acabado, 1-1/8 pulg. Tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #02108729
No. Fabricante 8670X1-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, 5V, A, B
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6.38 (4L) pulg., 6.5 (5L) pulg., 6.6 (5V) pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.03 (4L) pulg., 5.15 (5L) pulg., 5.25 (5V) pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las aplicaciones con una velocidad superior a 5000 pies/min pueden requerir un equilibrado más preciso
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    775829015602
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Serie
    8000
  • UPC_NO
    775829015602

Descripción general

Descripción del fabricante
8670 X 1-1/8" DE HOJA
  • Tamaños de serie: ranuras de 1 y 2 hasta 25 HP
  • Las poleas ajustables de ranura 1 y 2 permiten variaciones de velocidad de hasta el 30 % cuando se utilizan con una polea de diámetro fijo
  • Disponible en orificios métricos
  • Los tamaños más grandes vienen con 2 tornillos de fijación
  • Hay otros orificios especiales disponibles, llame para conocer los términos de entrega
  • Todas las poleas de paso ajustable están hechas de hierro fundido gris duradero clase 30
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"