Motion
1202-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1202-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108730
No. Fabricante 1202-TVH-C3
Precio89.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
1202-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108730
No. Fabricante 1202-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$89.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1202-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1202-TVH-C3 cuenta con un orificio recto de 15 mm, diseño abierto, 35 mm de diámetro exterior y 11 mm de ancho para maquinaria ligera.
  • Número de catálogo del fabricante
    1202-TVH-C3
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1730 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327520814

Descripción general

Descripción del fabricante
1202-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA