Motion
1204-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1204-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108732
No. Fabricante 1204-TVH-C3
Price$109.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
1204-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108732
No. Fabricante 1204-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$109.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.26 lb

Details

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1204-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1204-TVH-C3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 14 mm de ancho; ideal para usos ligeros.
  • Número de catálogo del fabricante
    1204-TVH-C3
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2600 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801158893

Descripción general

Descripción del fabricante
1204-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs