Motion
1206TVC3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108734
No. Fabricante 1206TVC3
Precio110.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108734
No. Fabricante 1206TVC3
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
Su precio$110.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1206-TVH-C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1206TVC3 El rodamiento cuenta con un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, 62 mm OD, 16 mm de ancho; adecuado para maquinaria industrial compacta.
  • Número de catálogo del fabricante
    1206TVC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012801158954
  • RPM Máx.
    13100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +150  °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4600 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801158954

Descripción general

Descripción del fabricante
1206-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA