Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Radio de filete2.1 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso4.31 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción1312-TVH-C3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaRodamiento de bolas autoalineable de diámetro recto 1312-TVH-C3 con diámetro de 60 mm, diseño abierto, 130 mm de diámetro exterior y 31 mm de ancho.
- Número de catálogo del fabricante1312-TVH-C3
- RPM Máx.5300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial58000 N
- Capacidad de carga estática radial20600 N
- Tipo de selloAbierta(s)
- Serie13
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801472449
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelUn tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son fundamentales para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una larga vida útil en rodamientos de la máquina de papel. Estos factores mejoran el rendimiento, reducen el tiempo de inactividad y respaldan el funcionamiento en condiciones exigentes.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una red radial-axial que ayuda a bloquear contaminantes externos en entornos operativos hostiles. Están diseñados para aplicaciones de servicio pesado, lo que mejora la protección de los rodamientos y prolonga la vida útil.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconito FAG MaxTAC de Schaeffler combinan un sello laberíntico duradero con un sello de anillo en V integrado. El anillo en V ayuda a evitar que la contaminación entre en la carcasa, a la vez que permite una purga de grasa eficaz para prolongar la vida útil de los cojinetes.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer