Motion
2305-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
2305-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108743
No. Fabricante 2305-TVH-C3
Precio205.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
2305-TVH-C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108743
No. Fabricante 2305-TVH-C3
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
Su precio$205.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.74 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2305-TVH-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2305-TVH-C3 cuenta con un orificio recto de 25 mm, diseño abierto, 62 mm de diámetro exterior y 24 mm de ancho para aplicaciones medianas.
  • Número de catálogo del fabricante
    2305-TVH-C3
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    23
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4064327520883

Descripción general

Descripción del fabricante
2305-TVH-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos