Motion
1217KC3

NTN
1217KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108962
No. Fabricante 1217KC3
Precio495.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1217KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108962
No. Fabricante 1217KC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$495.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.414 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    1217KC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1217KC3 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 28 mm de ancho; diseñado para un uso rotativo fiable.
  • Número de catálogo del fabricante
    1217KC3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359513745
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359513745

Descripción general

Descripción del fabricante
1217KC3 BALL BRG