Motion
1312KC3

NTN
1312KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108970
No. Fabricante 1312KC3
Precio501.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1312KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02108970
No. Fabricante 1312KC3
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
Precio501.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    4.308 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1312KC3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    1312KC3 El rodamiento ofrece un 1:12 orificio cónico de 60 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 31 mm de ancho; se utiliza en máquinas giratorias industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    1312KC3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4700 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359596236

Descripción general

Descripción del fabricante
1312KC3 BRG